GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14309632 40 LUCCIOLONE A LED BIANCHE PROLUNG.FINO - 14309632

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 4 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 3.84 W
Packung
1 ST
EAN
8004927096322
Artikelnummer
GCP14309632
Herstellernummer
14309632
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
4 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
3.84 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Anzahl der Lichtpunkte:
40
Koppelbar:
ja
Spannungsart:
AC
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Ein GIOCOPLAST NATALE SP Produkt
Entdecken Sie die GIOCOPLAST NATALE SP-Serie


