Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14210428 10 PUPAZZI DI NEVE A LED RGB, MT.1,80 - 14210428

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14210428 10 PUPAZZI DI NEVE A LED RGB, MT.1,80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichterkette

  • Gesamtlänge - 1.8 m

  • Farbe - mehrfarbig

  • Anzahl der Lichtpunkte - 10

Packung

  • 12 ST

EAN

8004927104287

Artikelnummer

GCP14210428

Herstellernummer

14210428

Hersteller

GCP

Ausführung:

Lichterkette

Gesamtlänge:

1.8 m

Farbe:

mehrfarbig

Anzahl der Lichtpunkte:

10

10 PUPAZZI DI NEVE A LED RGB mt.2 2 batterie tipo AA imb.: .

Ein GIOCOPLAST NATALE SP Produkt

Entdecken Sie die GIOCOPLAST NATALE SP-Serie