Startseite
Nicht mehr in Produktion

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP13911303 80 LED MULTI C/GIOCHI LUCE, MT.4 PER EST - 13911303

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP13911303 80 LED MULTI C/GIOCHI LUCE, MT.4 PER EST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichterkette

  • Anzahl der Lichtpunkte - 80

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe - mehrfarbig

Packung

  • 20 ST

EAN

8004927113036

Artikelnummer

GCP13911303

Herstellernummer

13911303

Hersteller

GCP

Ausführung:

Lichterkette

Anzahl der Lichtpunkte:

80

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe:

mehrfarbig

Nennspannung:

230...230 V

Anschlussleistung:

10.8 W

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Gesamtlänge:

4 m

Minilucciole per esterno MULTICOLOR CAVO SCURO, 80 LED 4 Mt. Caratteristiche : PRI: 220-240V~ 50/60Hz 0,045A 10,8W. SEC: 31V DC 0,116A 3,6W LED W/B/G: 3,2V 0,02A 0,064W. LED R: 2,2V 0,02A 0,044W. Lung. cavo alim.: 3 Mt. Eff. : 8 giochi luce con motorino .