GIOCOPLAST NATALE SP - GCP13811080 FIORE A LED CM.50, 5 COL.ASS., IN - 13811080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Kerze/Teelicht
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - mehrfarbig
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
20 ST
EAN
8004927110806
Artikelnummer
GCP13811080
Herstellernummer
13811080
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Kerze/Teelicht
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
mehrfarbig
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Anzahl der Lichtpunkte:
5
Höhe/Tiefe:
50 mm


