GIOCOPLAST NATALE SP - GCP11011235 COMPOSIZIONE CON FASCIO DI RAMI - 11011235
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Lichtpunkte - 18
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - weiß
Geeignet für Außengebrauch - nein
Schutzart (IP) - IP20
Packung
6 ST
EAN
8004927112350
Artikelnummer
GCP11011235
Herstellernummer
11011235
Hersteller
GCP
Anzahl der Lichtpunkte:
18
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
weiß
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe/Tiefe:
550 mm
Durchmesser:
300 mm
Composizione con fascio di rami intrecciati e 18 decorazioni in metallo con LED BIANCO CALDO, cm. 55X30 , alim. 2 batterie tipo AA. Da interno IP 20. Imb. 6 pz. per cartone.


