GIOCOPLAST NATALE SP - GCP07315465 20 PARTY LIGHTS RGB MT 3,80 - TRASF 24V - 07315465
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gesamtlänge - 3.8 m
Farbe - mehrfarbig
Anzahl der Lichtpunkte - 20
Nennspannung - 220...220 V
Packung
6 ST
EAN
8004927154657
Artikelnummer
GCP07315465
Herstellernummer
07315465
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP20
Gesamtlänge:
3.8 m
Farbe:
mehrfarbig
Anzahl der Lichtpunkte:
20
Nennspannung:
220...220 V
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Schutzklasse:
III
20 Party lights da interno RGB Mt. 3,80 - trasf. 24 V - alim. 220 V - IP 20. Imb. .


