GIOCOPLAST NATALE SP - GCP07311233 MAGIC BALLS 10 SFERE LED D.60 RGB, MT.4, - 07311233

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kugelleuchte
Anzahl der Lichtpunkte - 10
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - blau
Packung
6 ST
EAN
8004927112336
Artikelnummer
GCP07311233
Herstellernummer
07311233
Hersteller
GCP
Ausführung:
Kugelleuchte
Anzahl der Lichtpunkte:
10
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
blau
Nennspannung:
230...230 V
Anschlussleistung:
5 W
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Gesamtlänge:
11.6 m
Durchmesser:
60 mm



