GIOCOPLAST NATALE SP - GCP07311095 MAGIC BALLS 30 SFERE LED D.60 RGB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Kugelleuchte
Gesamtlänge - 11.6 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 5 W
Packung
2 ST
EAN
8004927110950
Artikelnummer
GCP07311095
Herstellernummer
07311095
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Kugelleuchte
Gesamtlänge:
11.6 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
5 W
Farbe:
mehrfarbig
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
30
Nennspannung:
230...230 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schutzklasse:
III
Durchmesser:
60 mm



