GIOCOPLAST NATALE SP - GCP01809882 35 LUCCIOLETTE LED MULTI - 01809882

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 3.4 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 2.4 W
Packung
48 ST
EAN
8004927098821
Artikelnummer
GCP01809882
Herstellernummer
01809882
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
3.4 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
2.4 W
Farbe:
mehrfarbig
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
230...230 V
Anzahl der Lichtpunkte:
35
Ein GIOCOPLAST NATALE SP Produkt
Entdecken Sie die GIOCOPLAST NATALE SP-Serie


