GIOCOPLAST NATALE SP - GCP01809881 35 LUCCIOLETTE LED BIANCHE - 01809881

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 3.4 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 3.3 W
Packung
48 ST
EAN
8004927098814
Artikelnummer
GCP01809881
Herstellernummer
01809881
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
3.4 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
3.3 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
230...230 V
Anzahl der Lichtpunkte:
35
Ein GIOCOPLAST NATALE SP Produkt
Entdecken Sie die GIOCOPLAST NATALE SP-Serie


