Startseite

GIACOMINI SPA - GIARP102X013 RACCORDO PRESS DIRITTO

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIARP102X013 RACCORDO PRESS DIRITTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing

  • Anschluss 1 - Pressmuffe

  • Ausführung - 1-teilig

  • Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 17 mm

  • Form - gerade

Packung

  • 10 ST

EAN

8009902200442

Artikelnummer

GIARP102X013

Herstellernummer

RP102X013

Hersteller

GIA

Werkstoff des Anschlusses 1:

Messing

Anschluss 1:

Pressmuffe

Ausführung:

1-teilig

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

17 mm

Form:

gerade

Oberflächenschutz Anschluss 1:

unbehandelt

Reduzierend:

nein

Anschluss 2:

Pressmuffe

Werkstoff des Anschlusses 2:

Messing

Oberflächenschutz Anschluss 2:

unbehandelt

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

17 mm

Exzentrisch:

nein

Werkstoffgüte Anschluss 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Hauptfarbe Fitting:

Messing

Oberflächenbehandlung Anschluss 1:

unbehandelt

Mit Dichtungsmaterial:

ja

Oberflächenbehandlung Anschluss 2:

unbehandelt

Konturcode Verbindung 1:

TH

Werkstoffgüte Anschluss 2:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Konturcode Verbindung 2:

TH

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

5...110 °C

Mit Entlüfter:

nein

Verschlossen:

nein

Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:

10 bar

Mit Entleerungsventil:

nein

Wandstärke Verbindungsrohr, Anschluss 1:

2 mm

Wandstärke Verbindungsrohr, Anschluss 2:

2 mm

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

10 bar

Mit thermischer Isolierung:

nein

Mit Verbindungsanzeige:

nein

RP102 RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO ?17x2 NICHELATO PER MULTISTRATO