GIACOMINI SPA - GIARP102X013 RACCORDO PRESS DIRITTO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Ottone
Collegamento 1 - Manicotto a pressione
Modello - Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1 - 17 mm
Forma - Lineare
Confezione
10 PZ
EAN
8009902200442
Codice prodotto
GIARP102X013
Cod. produttore
RP102X013
Produttore
GIA
Materiale collegamento 1:
Ottone
Collegamento 1:
Manicotto a pressione
Modello:
Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1:
17 mm
Forma:
Lineare
Protezione superficie collegamento 1:
Non trattato
Riduzione:
no
Collegamento 2:
Manicotto a pressione
Materiale collegamento 2:
Ottone
Protezione superficie collegamento 2:
Non trattato
Diametro esterno tubo collegamento 2:
17 mm
Eccentrico:
no
Qualità materiale collegamento 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Colore principale del raccordo:
Ottone
Trattamento superficie collegamento 1:
Non trattato
Con guarnizioni:
sì
Trattamento superficie collegamento 2:
Non trattato
Collegamento del codice di profilo:
TH
Qualità materiale collegamento 2:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Connessione Contourcode 2:
TH
Temperatura del fluido (continuativo):
5...110 °C
Con valvola di sfiato:
no
Chiuso:
no
Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:
10 bar
Con rubinetto:
no
Spessore della partese del tubo di collegamento, collegamento 1:
2 mm
Spessore della partese del tubo di collegamento, collegamento 2:
2 mm
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
10 bar
Con isolamento termico:
no
Con indicatore di connessione:
no