GIACOMINI SPA - GIAR564MX126 RACC. 28X28X28 - 32X3 CRV CRM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing
Ausführung - T-Stück
Anschluss 1 - Klemmring
Winkel - 90 °
Oberflächenschutz Anschluss 1 - verchromt
Packung
5 ST
EAN
8009902238582
Artikelnummer
GIAR564MX126
Herstellernummer
R564MX126
Hersteller
GIA
Werkstoff des Anschlusses 1:
Messing
Ausführung:
T-Stück
Anschluss 1:
Klemmring
Winkel:
90 °
Oberflächenschutz Anschluss 1:
verchromt
Anschluss 2:
Klemmring
Werkstoff des Anschlusses 2:
Messing
Anschluss 3:
Klemmring
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
32 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
32 mm
Werkstoff des Anschlusses 3:
Messing
Oberflächenschutz Anschluss 2:
verchromt
Rohraußendurchmesser Anschluss 3:
32 mm
Werkstoffgüte Anschluss 2:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Werkstoffgüte Anschluss 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Oberflächenschutz Anschluss 3:
verchromt
Werkstoffgüte Anschluss 3:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Mit Dichtungsmaterial:
ja
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Systemgebunden:
nein
Verschlossen:
nein
Mit Stoßnocken:
nein
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
5...110 °C
Wanddicke Anschluss 1:
3 mm
Fließende Ausführung (mit Innenradius):
nein
Mit Entleerungsventil:
nein
Wanddicke Anschluss 2:
3 mm
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:
10 bar
Wanddicke Anschluss 3:
3 mm
Mit Entlüfter:
nein
Mit Verbindungsanzeige:
nein
Mit thermischer Isolierung:
nein
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
10 bar