GIACOMINI SPA - GIAR564MX126 RACC. 28X28X28 - 32X3 CRV CRM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Ottone
Modello - Raccordo a T
Collegamento 1 - Anello di serraggio
Angolo - 90 °
Protezione superficie collegamento 1 - Cromato
Confezione
5 PZ
EAN
8009902238582
Codice prodotto
GIAR564MX126
Cod. produttore
R564MX126
Produttore
GIA
Materiale collegamento 1:
Ottone
Modello:
Raccordo a T
Collegamento 1:
Anello di serraggio
Angolo:
90 °
Protezione superficie collegamento 1:
Cromato
Collegamento 2:
Anello di serraggio
Materiale collegamento 2:
Ottone
Collegamento 3:
Anello di serraggio
Diametro esterno tubo collegamento 1:
32 mm
Diametro esterno tubo collegamento 2:
32 mm
Materiale collegamento 3:
Ottone
Protezione superficie collegamento 2:
Cromato
Diametro esterno tubo collegamento 3:
32 mm
Qualità materiale collegamento 2:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Qualità materiale collegamento 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Protezione superficie collegamento 3:
Cromato
Qualità materiale collegamento 3:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Con guarnizioni:
sì
Materiale guarnizione:
EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)
Legato al sistema:
no
Chiuso:
no
Con buffer d'urto:
no
Temperatura del fluido (continuativo):
5...110 °C
Spessore parete collegamento 1:
3 mm
Versione a flusso avviato (con raggio interno):
no
Con rubinetto:
no
Spessore parete collegamento 2:
3 mm
Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:
10 bar
Spessore parete collegamento 3:
3 mm
Con valvola di sfiato:
no
Con indicatore di connessione:
no
Con isolamento termico:
no
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
10 bar