Startseite

GIACOMINI SPA - GIAR146IY008 SEPERATORE IDRAULICO COIBE.

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAR146IY008 SEPERATORE IDRAULICO COIBE.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss 1 - Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • Nenndurchmesser - 2 Zoll (50)

  • Max. Arbeitsdruck - 10 kPa

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Anschluss 2 - Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Packung

  • 1 ST

EAN

8009902202378

Artikelnummer

GIAR146IY008

Herstellernummer

R146IY008

Hersteller

GIA

Anschluss 1:

Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Nenndurchmesser:

2 Zoll (50)

Max. Arbeitsdruck:

10 kPa

Werkstoffgüte:

sonstige

Anschluss 2:

Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

110 °C

Vertikale Ausführung:

ja

Höhe:

712 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

R146I SEPARATORE IDRAULICO ?2"