GIACOMINI SPA - GIAR146IY008 SEPERATORE IDRAULICO COIBE.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento 1 - Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Diametro interno nominale - 2 pollici (50)
Pressione massima di lavoro - 10 kPa
Qualità del materiale - Altri
Collegamento 2 - Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Confezione
1 PZ
EAN
8009902202378
Codice prodotto
GIAR146IY008
Cod. produttore
R146IY008
Produttore
GIA
Collegamento 1:
Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Diametro interno nominale:
2 pollici (50)
Pressione massima di lavoro:
10 kPa
Qualità del materiale:
Altri
Collegamento 2:
Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Superficie:
Altri
Temperatura massima del fluido (continuativa):
110 °C
Versione verticale:
sì
Altezza:
712 mm
Materiale (del corpo):
Acciaio