GIACOMINI SPA - GIAR146DY015 DEFANGATORE 1 FF + ACCESSORI
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ Abscheider - Schmutz
Nenndurchmesser - 1 Zoll (25)
Anschluss - Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Durchflussleistung - 2.5...2.5 m³/h
Ausführung - vertikal
Packung
1 ST
EAN
8009902253158
Artikelnummer
GIAR146DY015
Herstellernummer
R146DY015
Hersteller
GIA
Typ Abscheider:
Schmutz
Nenndurchmesser:
1 Zoll (25)
Anschluss:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Durchflussleistung:
2.5...2.5 m³/h
Ausführung:
vertikal
Druckstufe Artikel:
PN 10
Geeignet für Kühlen:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Auslaufhahn:
ja
Magnetposition:
intern
Geeignet für Heizung:
ja
Mit abnehmbarem Filter:
nein
Baulänge:
260 mm
Mit Kupplungen:
nein
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Geeignet für geschlossene Systeme:
ja
Mit Isolierung:
nein
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
0...110 °C
Filterinhalt:
0.46 l
Variable Strömungsrichtung:
nein
Werkstoff des Anschlusses:
Messing
Werkstoffgüte Anschluss:
sonstige
Magnetisches Funktionsprinzip:
ja
Reinigung während des Betriebs möglich:
ja
Max. Glykol-Mischung:
30 %


