GIACOMINI SPA - GIAR146DY015 DEFANGATORE 1 FF + ACCESSORI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello di separatore - Sporco
Diametro interno nominale - 1 pollice (25)
Collegamento - Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Capacità - 2.5...2.5 m³/h
Modello - Verticale
Confezione
1 PZ
EAN
8009902253158
Codice prodotto
GIAR146DY015
Cod. produttore
R146DY015
Produttore
GIA
Modello di separatore:
Sporco
Diametro interno nominale:
1 pollice (25)
Collegamento:
Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Capacità:
2.5...2.5 m³/h
Modello:
Verticale
Classe di pressione dell'articolo:
PN 10
Adatto per raffrescamento:
sì
Materiale (del corpo):
Ottone
Rubinetto di scarico:
sì
Posizione del magnete:
Interno
Adatto per riscaldamento:
sì
Con filtro rimovibile:
no
Lunghezza d'inserimento:
260 mm
Con giunto:
no
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Adatto per sistemi chiusi:
sì
Con isolamento:
no
Pressione massima di lavoro:
10 bar
Temperatura del fluido (continuativo):
0...110 °C
Volume filtro:
0.46 l
Direzione del flusso variabile:
no
Materiale del collegamento:
Ottone
Qualità materiale collegamento:
Altri
Principio di funzionamento magnetico:
sì
Pulizia possibile durante il funzionamento:
sì
Miscela di glicole max.:
30 %