GIACOMINI SPA - GIAR140PY026 VALVOLA DI SICUREZZA P+T 7BAR
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser Anschluss 1 - 1/2 Zoll (15)
Anschluss 1 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Ausführung - rechtwinklig
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8009902291235
Artikelnummer
GIAR140PY026
Herstellernummer
R140PY026
Hersteller
GIA
Nenndurchmesser Anschluss 1:
1/2 Zoll (15)
Anschluss 1:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Ausführung:
rechtwinklig
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Druckstufe Artikel:
PN 10
Geeignet für warmes Trinkwasser:
ja
Anschluss 2:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
15 mm
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
10 bar
Höhe:
180 mm
Gerätewinkel:
90 °
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
5...90 °C