GIACOMINI SPA - GIAR140PY026 VALVOLA DI SICUREZZA P+T 7BAR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale collegamento 1 - 1/2 pollice (15)
Collegamento 1 - Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Modello - Ad angolo retto
Materiale (del corpo) - Ottone
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8009902291235
Codice prodotto
GIAR140PY026
Cod. produttore
R140PY026
Produttore
GIA
Diametro nominale collegamento 1:
1/2 pollice (15)
Collegamento 1:
Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Modello:
Ad angolo retto
Materiale (del corpo):
Ottone
Qualità del materiale:
Altri
Classe di pressione dell'articolo:
PN 10
Adatto per acqua calda sanitaria:
sì
Collegamento 2:
Altri
Superficie:
Non trattato
Diametro esterno tubo collegamento 2:
15 mm
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
10 bar
Altezza:
180 mm
Angolo del dispositivo:
90 °
Temperatura del fluido (continuativo):
5...90 °C