GIACOMINI SPA - GIAN5Y006 VALV.CLAPET CON SEDE GOMMA 11/4
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 1 1/4 Zoll (32)
Anschlüsse - Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Ventilform - Klappe
Ausführung - gerade
Packung
1 ST
EAN
8009902046590
Artikelnummer
GIAN5Y006
Herstellernummer
N5Y006
Hersteller
GIA
Nenndurchmesser:
1 1/4 Zoll (32)
Anschlüsse:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Ventilform:
Klappe
Ausführung:
gerade
Dichtung:
Nitrilkautschuk NBR
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
5...95 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kvs-Wert:
19.8
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar