GIACOMINI SPA - GIAN5Y006 VALV.CLAPET CON SEDE GOMMA 11/4
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - 1 1/4 pollici (32)
Collegamenti - Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Materiale (del corpo) - Ottone
Forma della valvola - Flap (mini sportello)
Modello - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
8009902046590
Codice prodotto
GIAN5Y006
Cod. produttore
N5Y006
Produttore
GIA
Diametro interno nominale:
1 1/4 pollici (32)
Collegamenti:
Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Materiale (del corpo):
Ottone
Forma della valvola:
Flap (mini sportello)
Modello:
Lineare
Guarnizione:
NBR (gomma nitrilica)
Temperatura del fluido (continuativo):
5...95 °C
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Valore KVS (coefficiente di portata):
19.8
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
16 bar