Startseite

GIACOMINI SPA - GIAKCORRY001 TUBO CORRUGATO OVALE X VMC

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAKCORRY001 TUBO CORRUGATO OVALE X VMC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoffgüte Kanal - Polyethylen (PE)

  • Ausführung - doppelwandiger Kanal isoliert

  • Werkstoff des Kanals - Kunststoff

  • Produktionsart - sonstige

  • Anschluss 1 - Kanalende

Packung

  • 20 M

EAN

2000003364701

Artikelnummer

GIAKCORRY001

Herstellernummer

KCORRY001

Hersteller

GIA

Werkstoffgüte Kanal:

Polyethylen (PE)

Ausführung:

doppelwandiger Kanal isoliert

Werkstoff des Kanals:

Kunststoff

Produktionsart:

sonstige

Anschluss 1:

Kanalende

Außenfarbe:

weiß

Anschluss 2:

Kanalende

Länge:

20 mm

Oberflächenschutz außen:

unbehandelt

Biegeverhalten:

biegsam

Nennbreite Kanal:

138 mm

Nennhöhe Kanal:

51 mm

Antibakterielle Behandlung:

ja

Antistatische Ausführung:

ja

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

60 °C

KCORR TUBO 52x132mm OVALE PER VMC