Startseite

GIACOMINI SPA - GIAK275Y011 ATTUATORE VAL.MISCELATRICE

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAK275Y011 ATTUATORE VAL.MISCELATRICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steuersignal - Dreipunkt

  • Netzspannung - 230 V AC

  • Drehmoment - 15 Nm

  • Geeignet für Ventile - ja

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8009902332754

Artikelnummer

GIAK275Y011

Herstellernummer

K275Y011

Hersteller

GIA

Steuersignal:

Dreipunkt

Netzspannung:

230 V AC

Drehmoment:

15 Nm

Geeignet für Ventile:

ja

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

rotierend

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

nein

Laufzeit:

73 s

Länge des Anschlusskabels:

1 m

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

6 VA

Geeignet für Handbedienung:

ja

Tiefe:

78 mm

Umgebungstemperatur:

0...55 °C

Max. Drehwinkel:

90 °

Mit mechanischem Standanzeiger:

ja

Breite:

125 mm

Höhe:

93 mm

K275-1 ATTUATORE 230V/3PUNTI PER VALVOLA MISCELATRICE