GIACOMINI SPA - GIAK275Y011 ATTUATORE VAL.MISCELATRICE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale di comando - A tre punti
Tensione di alimentazione - 230 V AC
Coppia - 15 Nm
Adatto per valvola - sì
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
EAN
8009902332754
Codice prodotto
GIAK275Y011
Cod. produttore
K275Y011
Produttore
GIA
Segnale di comando:
A tre punti
Tensione di alimentazione:
230 V AC
Coppia:
15 Nm
Adatto per valvola:
sì
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Rotante
Adatto per rubinetteria di ventilazione:
no
Durata:
73 s
Lunghezza cavo di connessione:
1 m
Max. energia elettrica assorbita:
6 VA
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Profondità:
78 mm
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Angolo massimo di rotazione:
90 °
Con indicatore di livello meccanico:
sì
Larghezza:
125 mm
Altezza:
93 mm