Startseite

GIACOMINI SPA - GIAGE552Y235 MIS.ENER.VOL.2I.300MM10M3/H(ZN)

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAGE552Y235 MIS.ENER.VOL.2I.300MM10M3/H(ZN)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss - Außengewinde

  • Nenndurchmesser - 2 Zoll (50)

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 120 °C

  • Nenndruckstufe - PN 16

Packung

  • 1 ST

EAN

8009902354589

Artikelnummer

GIAGE552Y235

Herstellernummer

GE552Y235

Hersteller

GIA

Anschluss:

Außengewinde

Nenndurchmesser:

2 Zoll (50)

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

120 °C

Nenndruckstufe:

PN 16

Kommunikation:

integriert

Geeignet für Frostschutzmittel:

nein

Unterstützt Protokoll für M-bus (wired):

ja

Art der Kommunikation:

verdrahtet

Umgebungstemperatur:

5...55 °C

Geeignet für Wasser:

ja

Unterstützt Energieeinheit GJ:

ja

Zulässige Differenztemperatur nach EN 1434:

3...120 K

Sensortyp (Temperatur):

PT500

Unterstützt Energieeinheit kWh:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Unterstützt Protokoll für wireless M-bus (wM-Bus):

nein

Max. zulässiger Druck:

PS16

Durchflusssensor-Genauigkeitsklasse nach EN 1434:

Klasse 3

Nennvolumenstrom nach EN 1434 (qp):

6 m³/h

Dauer des Messzyklus zur Energieberechnung:

0...30 s

Unterstützt Energieeinheit MWh:

ja

Unterstützt Energieeinheit Gcal:

nein

Schnittstelle 4-20 mA:

nein

Unterstützt Protokoll für MiniBus:

nein

Unterstützt Protokoll für 3D-UNB:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

LoRa-Technologie:

nein

Durchmesser Temperatursensor:

6 mm

Unterstützt Protokoll für NB-IoT:

nein

Unterstützt Protokoll für OMS:

nein

Länge des Temperatursensors:

105 mm

Einbauart Temperatursensor:

direkt

GE552-1 MISURATORE ENERGIA TERMICA VOLUMETRICA M-BUS ?2"