GIACOMINI SPA - GIAGE552Y060 MODEM ROUTER 4G
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkstandard LTE - ja
Versorgungsspannung - 12...42 V
Bustyp/Schnittstelle - Ethernet
Funkstandard GPRS - ja
Funkstandard GSM - ja
Packung
1 ST
EAN
8009902364823
Artikelnummer
GIAGE552Y060
Herstellernummer
GE552Y060
Hersteller
GIA
Funkstandard LTE:
ja
Versorgungsspannung:
12...42 V
Bustyp/Schnittstelle:
Ethernet
Funkstandard GPRS:
ja
Funkstandard GSM:
ja
Funkstandard UMTS:
ja
Funkstandard eGPRS:
nein
Funkstandard HSUPA:
nein
Funkstandard HSDPA:
nein
Funkstandard HSPA+:
nein
Funkstandard CDMA:
ja
Funkstandard EV-DO:
nein
Funkstandard WAN ADSL:
ja
Funkstandard WAN ADSL2:
nein
Funkstandard WAN ADSL2+:
nein
Funkstandard WAN SHDSL:
nein
Firewall:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1