Startseite
Neu

GI GAMBARELLI - 1GI01137 ROSETTA GREZZA TONDA PER SCATOLA 503 - 01137

KopierenKopieren
GI GAMBARELLI - 1GI01137 ROSETTA GREZZA TONDA PER SCATOLA 503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelschutzplatte

  • Geeignet für Einbaudose - nein

  • Geeignet für Zentraldose - ja

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

8032759011374

Artikelnummer

1GI01137

Herstellernummer

01137

Hersteller

1GI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabelschutzplatte

Geeignet für Einbaudose:

nein

Geeignet für Zentraldose:

ja

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Rosetta in legno grezzo con bordo tondo (convesso), sagomata per ospitare due frutti affiancati su scatola tonda standard italiano (503). Diametro esterno Ø 95–105 mm. Confezione da 2 pezzi. Si posiziona tra la parete e i due corpi dei frutti in porcellana, allineando i cavi con la superficie e garantendo continuità estetica tra i componenti. Predisposta con fori di fissaggio compatibili con la scatola tonda standard italiano 503. Il legno grezzo conserva venature a vista e pori aperti, ideale per ambienti rustici e naturali. Il legno è appositamente morbido per garantire una migliore aderenza su superfici non planari, come roccia, pietra a spacco o sasso. Non presenta fori di passaggio cavo sul corpo della rosetta.