GI GAMBARELLI - 1GI01117 ROSETTA GREZZA TONDA D 80 - 01117

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelschutzplatte
Geeignet für Einbaudose - nein
Geeignet für Zentraldose - ja
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Packung
2 ST
EAN
8032759011176
Artikelnummer
1GI01117
Herstellernummer
01117
Hersteller
1GI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelschutzplatte
Geeignet für Einbaudose:
nein
Geeignet für Zentraldose:
ja
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Rosetta circolare in legno grezzo con bordo tondo (convesso), adatta a frutti di circa Ø 80 mm. Diametro esterno Ø 95–105 mm. Confezione da 2 pezzi. Si posiziona tra la parete e il corpo del frutto in porcellana, allineando il cavo con la superficie. Storicamente nata per isolare elettricamente la porcellana dalla parete, resta oggi un elemento che rifinisce e valorizza l'installazione. Il legno grezzo conserva venature a vista e pori aperti, ideale per ambienti rustici e naturali. Il legno è appositamente morbido per garantire una migliore aderenza su superfici non planari, come roccia, pietra a spacco o sasso. Il modello Ø 80 mm è predisposto con foro centrale per l'inserimento di un tubo proveniente dalla parete, utile quando abbinata a scatole di derivazione o rosoni.


