Startseite

GI GAMBARELLI - 1GI01108 ROSETTA RAME D 60 - 01108

KopierenKopieren
GI GAMBARELLI - 1GI01108 ROSETTA RAME D 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelschutzplatte

  • Geeignet für Einbaudose - nein

  • Geeignet für Zentraldose - ja

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

8032759011084

Artikelnummer

1GI01108

Herstellernummer

01108

Hersteller

1GI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabelschutzplatte

Geeignet für Einbaudose:

nein

Geeignet für Zentraldose:

ja

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Rosetta circolare in finitura rame con bordo svasato, adatta a frutti di circa Ø 60 mm. Diametro esterno Ø 75–85 mm. Confezione da 2 pezzi. Si posiziona tra la parete e il corpo del frutto in porcellana, allineando il cavo con la superficie. Storicamentenata per isolare elettricamente la porcellana dalla parete, resta oggi un elemento che rifinisce e valorizza l'installazione. La finitura rame metallizzata crea un contrasto caldo con i cavi in seta, abbinandosi alle finiture metalliche della gamma. Il legno è appositamente morbido per garantire una migliore aderenza su superfici non planari, come roccia, pietra a spacco o sasso. Non presenta fori di passaggio cavo; il foro può essere praticato al bisogno nel punto desiderato.