Startseite

GEWISS - GEWGWS6024GD57K ESALITE 12K 90 5700K PLAF.GR.DALI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Pendel

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564761308

Artikelnummer

GEWGWS6024GD57K

Herstellernummer

GWS6024GD57K

Hersteller

GEW

Montageart:

Pendel

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung DALI:

ja

Lichtverteiler:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektor:

hochglänzend

Werkstoff des Reflektors:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK06

Ballwurfsicher:

nein

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Geeignet für Notlicht:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

112...112 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

15000 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

5700...5700 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

376 mm

Höhe/Tiefe:

171 mm

Länge:

434 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Mit Schutzabdeckung:

nein

Apparecchio per illuminazione industriale HIGH BAY a Led realizzato in alluminio pressofuso EN AB 46100 con verniciatura a polvere di poliestere. Una corretta illuminazione è fornita da un sistema ottico composto da differenti versioni di lenti. Guarnizioni in silicone, dispositivo di respirazione e anticondensa in Goretex, connettore a tenuta stagna per cavi da 1,5 mm² e viteria esterna in INOX. 112W 15000 lm 5700K Dimmerabile DALI. Ottica 90°.