pagina iniziale

GEWISS - GEWGWS6024GD57K ESALITE 12K 90 5700K PLAF.GR.DALI

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - A sospensione

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564761308

Codice prodotto

GEWGWS6024GD57K

Cod. produttore

GWS6024GD57K

Produttore

GEW

Metodo di montaggio:

A sospensione

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Dimmerabile DALI:

Diffusore luce:

Riflettore

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Riflettore:

Brillantato

Materiale del riflettore:

Alluminio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK06

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

no

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Adatto per lampade di potenza:

112...112 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

15000 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

5700...5700 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

376 mm

Altezza / Profondità:

171 mm

Lunghezza:

434 mm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Con copertura di protezione:

no

Apparecchio per illuminazione industriale HIGH BAY a Led realizzato in alluminio pressofuso EN AB 46100 con verniciatura a polvere di poliestere. Una corretta illuminazione è fornita da un sistema ottico composto da differenti versioni di lenti. Guarnizioni in silicone, dispositivo di respirazione e anticondensa in Goretex, connettore a tenuta stagna per cavi da 1,5 mm² e viteria esterna in INOX. 112W 15000 lm 5700K Dimmerabile DALI. Ottica 90°.