Startseite

GEWISS - GEWGWS3258PLC SMART3 LED 1200 COMPACT OPALE LP - GWS3258PLC

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWS3258PLC SMART3 LED 1200 COMPACT OPALE LP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 51 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6200 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 90 ST

EAN

8011564892729

Artikelnummer

GEWGWS3258PLC

Herstellernummer

GWS3258PLC

Hersteller

GEW

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

51 W

Schutzart (IP):

IP66

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6200 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1200 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

110 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

76 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Smart[3]C è la gamma di plafoniere Led Compatta nelle dimensioni e dalle notevoli performance di efficienza energetica. Disponibili due differenti misure 800mm e 1200mm, per soddisfare le molteplici richieste del mercato.