Startseite

GEWISS - GEWGWN1064XB DOMO CENTER-H600 PANNELLO CIECO RAL9003 - GWN1064XB

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWN1064XB DOMO CENTER-H600 PANNELLO CIECO RAL9003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Frontplatte

  • Breite - 642 mm

  • Höhe - 599 mm

  • Tiefe - 18.5 mm

  • Einbauort - Gerüst

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564832558

Artikelnummer

GEWGWN1064XB

Herstellernummer

GWN1064XB

Hersteller

GEW

Ausführung:

Frontplatte

Breite:

642 mm

Höhe:

599 mm

Tiefe:

18.5 mm

Einbauort:

Gerüst

Werkstoff:

Metall

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

DOMO CENTER - Colonne dimpianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - DOMO CENTER trasforma gli impianti domestici in un complemento d’arredo: una soluzione dal design moderno, declinabile in modo da integrarsi con l’ambiente esistente, in grado di centralizzare e razionalizzare i servizi esistenti, dai più tradizionali sino a quelli più evoluti, in un unico punto con una mdoularità fino a 320 moduli. Disponibile anche nella caratteristica versione completamente a specchio.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie