Startseite

GEWISS - GEWGWD8598 COMANDO MOTORE MSX/E/M1000 240VAC - GWD8598

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD8598 COMANDO MOTORE MSX/E/M1000 240VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

MSX

EAN

8034035044632

Artikelnummer

GEWGWD8598

Herstellernummer

GWD8598

Hersteller

GEW

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Comando a motore per interruttore - tipo/modello GEWGWD8598 - COMANDO MOTORE MSX E M1000 240VAC