Startseite

GEWISS - GEWGWD8595 COMANDO MOTORE MSX/E/M400-630 240VAC - GWD8595

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD8595 COMANDO MOTORE MSX/E/M400-630 240VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

MSX

EAN

8034035044618

Artikelnummer

GEWGWD8595

Herstellernummer

GWD8595

Hersteller

GEW

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Comando a motore per interruttore - tipo/modello GEWGWD8595 - COMANDO MOTORE MSX E M400-630 240VAC