Startseite

GEWISS - GEWGWD8584 COMANDO MOTORE MSX/D125 240VAC - GWD8584

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD8584 COMANDO MOTORE MSX/D125 240VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

MSX

EAN

8034035044571

Artikelnummer

GEWGWD8584

Herstellernummer

GWD8584

Hersteller

GEW

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Serie MSX -Interruttori scatolati - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori.