Startseite

GEWISS - GEWGWD8571 SG MIN TENS MSXE/M1000-1600 24VDC - GWD8571

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD8571 SG MIN TENS MSXE/M1000-1600 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035044526

Artikelnummer

GEWGWD8571

Herstellernummer

GWD8571

Hersteller

GEW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

MSX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie