Startseite

GEWISS - GEWGWD8569 SG MIN TENS RIT MSXE/M1250-1600 400VAC - GWD8569

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD8569 SG MIN TENS RIT MSXE/M1250-1600 400VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...415 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...415 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035044519

Artikelnummer

GEWGWD8569

Herstellernummer

GWD8569

Hersteller

GEW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380...415 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380...415 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

MSX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie