GEWISS - GEWGWD8567 SG MIN TENS MSXE/M1000-1600 380-415VAC - GWD8567

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...450 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...450 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
EAN
8034035044496
Artikelnummer
GEWGWD8567
Herstellernummer
GWD8567
Hersteller
GEW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380...450 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380...450 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


