Startseite

GEWISS - GEWGWD8565 SG MIN TENS RIT MSXE/M1000 240VAC - GWD8565

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD8565 SG MIN TENS RIT MSXE/M1000 240VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035044472

Artikelnummer

GEWGWD8565

Herstellernummer

GWD8565

Hersteller

GEW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

MSX Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori.