Startseite

GEWISS - GEWGWD8564 SG MIN TENS MSXE/M1000-1600 220-240VAC - GWD8564

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD8564 SG MIN TENS MSXE/M1000-1600 220-240VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 200...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035044465

Artikelnummer

GEWGWD8564

Herstellernummer

GWD8564

Hersteller

GEW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

MSX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori.

GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie