Startseite

GEWISS - GEWGWD8558 SG MIN TENS RIT MSX/E/M125-630 24VDC - GWD8558

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD8558 SG MIN TENS RIT MSX/E/M125-630 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035044458

Artikelnummer

GEWGWD8558

Herstellernummer

GWD8558

Hersteller

GEW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

MSX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie