Startseite

GEWISS - GEWGWD8555 SG MIN TENS RIT MSX/E/M125-630 400VAC - GWD8555

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD8555 SG MIN TENS RIT MSX/E/M125-630 400VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...450 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...450 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035044434

Artikelnummer

GEWGWD8555

Herstellernummer

GWD8555

Hersteller

GEW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380...450 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380...450 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

MSX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori.

GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie