GEWISS - GEWGWD8552 SG MIN TENS MSX/E/M125-630 200-240VAC - GWD8552

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 200...240 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
8034035044403
Artikelnummer
GEWGWD8552
Herstellernummer
GWD8552
Hersteller
GEW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200...240 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


