Startseite

GEWISS - GEWGWD8544 SG MIN TENS RIT MSX/M160C-250C 240VAC - GWD8544

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD8544 SG MIN TENS RIT MSX/M160C-250C 240VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 200...240 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035044359

Artikelnummer

GEWGWD8544

Herstellernummer

GWD8544

Hersteller

GEW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200...240 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

MSX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie