GEWISS - GEWGWD8528 SG LAN CORR MSXE/M1250-1600 380-450VAC - GWD8528

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...450 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...450 V
Geeignet für Leistungsschalter - ja
Geeignet für Lastschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
8034035044311
Artikelnummer
GEWGWD8528
Herstellernummer
GWD8528
Hersteller
GEW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380...450 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380...450 V
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


