Startseite

GEWISS - GEWGWD8520 SG LAN CORR MSX/E/M125-1000 380-450VAC - GWD8520

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD8520 SG LAN CORR MSX/E/M125-1000 380-450VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...450 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...450 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Geeignet für Leistungsschalter - ja

  • Geeignet für Lastschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035044281

Artikelnummer

GEWGWD8520

Herstellernummer

GWD8520

Hersteller

GEW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380...450 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380...450 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

MSX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie