Startseite

GEWISS - GEWGWD8519 SG LAN CORR MSX/E/M125-1000 200-240VAC - GWD8519

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD8519 SG LAN CORR MSX/E/M125-1000 200-240VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 200...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Geeignet für Leistungsschalter - ja

  • Geeignet für Lastschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035044274

Artikelnummer

GEWGWD8519

Herstellernummer

GWD8519

Hersteller

GEW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

MSX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie