Startseite

GEWISS - GEWGWD8510 SGANCIATORE APERTURA PER MSXD 125-250 - GWD8510

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD8510 SGANCIATORE APERTURA PER MSXD 125-250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Leistungsschalter - ja

  • Geeignet für Lastschalter - nein

  • Geeignet für Motorschutzschalter - nein

  • Geeignet für Überlastrelais - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035044236

Artikelnummer

GEWGWD8510

Herstellernummer

GWD8510

Hersteller

GEW

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

MSX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie